Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SUNDSTROM SAFETY SR 358 Paineilman syöttöletku 50 jalkaa | AC6HEB 33W774

SUNDSTROM SAFETY SR 358 paineilman syöttöletku 50 jalkaa

Varastossa
Tuote: AC6HEB Malli: SR 358Ristiviite: 33W774

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€471.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaineilman tuloletku
Pituus50 '(15m)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.8125
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)34.54
Laivan leveys (cm)17.02
HS-koodi9020006000
AlkuperämaaSE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
SUNDSTROM SAFETY SR 358 Paineilman syöttöletku 100 jalkaa | AC6HEC 33W775 SR 358100 '(30m)€776.33
SUNDSTROM SAFETY SR 359 Paineilman syöttöletku 50 jalkaa | AC6HED 33W776 SR 35950 '(15m)€360.69
SUNDSTROM SAFETY SR 359 Paineilman syöttöletku 100 jalkaa | AC6HEE 33W777 SR 359100 '(30m)€360.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUNDSTROM SAFETY SR 358 paineilman syöttöletku 50 jalkaa
€471.03 / yksikkö