SUNDSTROM-TURVALLISUUS H06-0821 Papr Kit -kasvohengityslaite M / l | AC6HFE 33W801

SUNDSTROM SAFETY H06-0821 Paperisarja koko kasvojen hengityssuojain M/l

Varastossa
Tuote: AC6HFE Malli: H06-0821Ristiviite: 33W801

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,172.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMoottoroitu ilmanpuhdistushengityssarja
Akun tyyppiLithium Ion
KokoM / L
Ikkunamateriaalipolykarbonaatti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.2075
Laivan korkeus (cm)32
Laivan pituus (cm)55.88
Laivan leveys (cm)36.83
HS-koodi8414596095
AlkuperämaaSE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIkkunamateriaaliHinta
SUNDSTROM-TURVALLISUUS H06-0621 Papr Kit Hood M / l | AC6HFC 33W798 H06-0621CA€1,938.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUNDSTROM SAFETY H06-0821 Paperisarja koko kasvojen hengityssuojain M/l
€2,172.83 / yksikkö