SUNDSTROM-TURVALLISUUS H06-0621 Papr Kit Hood M / l | AC6HFC 33W798

SUNDSTROM SAFETY H06-0621 Paperisarja Huppu M/l

Varastossa
Tuote: AC6HFC Malli: H06-0621Ristiviite: 33W798

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,938.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMoottoroitu ilmanpuhdistushengityssarja
Akun tyyppiLithium Ion
KokoM / L
IkkunamateriaaliCA

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.32
Laivan korkeus (cm)32
Laivan pituus (cm)55.12
Laivan leveys (cm)36.83
HS-koodi8414596095
AlkuperämaaSE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIkkunamateriaaliHinta
SUNDSTROM-TURVALLISUUS H06-0821 Papr Kit -kasvohengityslaite M / l | AC6HFE 33W801 H06-0821polykarbonaatti€2,172.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUNDSTROM SAFETY H06-0621 Paperisarja Huppu M/l
€1,938.17 / yksikkö