SUNCAST DB9750 Laajennettu kansikotelo H27 1/2 kannella ja istuimella | AC3XWE 2XJF7

SUNCAST DB9750 Extended Deck Box H27 1/2 kannella ja istuimella

Varastossa
Tuote: AC3XWE Malli: DB9750Ristiviite: 2XJF7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€259.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaajennettu kannen laatikko / penkki
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
Koko73 gal.
VäriTaupe
rakentaminenKestävä hartsi
Sisäsyvyys26 "
Sisäkorkeus22.75 "
Sisäleveys52 "
MateriaaliIskunkestävä polypropeeni
Kokonaissyvyys29 "
Kokonaiskorkeus27.5 "
kokonaisleveys53 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 21.32
Laivan korkeus (cm)24.89
Laivan pituus (cm)137.16
Laivan leveys (cm)76.2
HS-koodi9403708015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaissyvyysKokorakentaminenKokonaiskorkeuskokonaisleveysSisäsyvyysSisäkorkeusSisäleveysHinta
SUNCAST PB6700 Patio Penkki H 34 1/2 W 52 3/4 D 21 Taupe | AD6VQA 4AYV1 PB670021 "50 gal.Iskunkestävä kestävä polypropeenihartsi34.5 "52.75 "17.5 "16.5 "47.75 "€207.82
SUNCAST PB2600 -patioistuin H 29 7/8 W 30 5/8 D 20 3/4 | AD6VQB 4AYV2 PB260020.75 "31 gal.Iskunkestävä kestävä polypropeenihartsi29.875 "30.625 "16.75 "14.875 "26 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUNCAST DB9750 Extended Deck Box H27 1/2 kannella ja istuimella
€259.73 / yksikkö