SUNCAST PB2600 -patioistuin H 29 7/8 W 30 5/8 D 20 3/4 | AD6VQB 4AYV2

SUNCAST PB2600 Patio-istuin K 29 7/8 L 30 5/8 S 20 3/4

Tuote: AD6VQB Malli: PB2600Ristiviite: 4AYV2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPatio-istuin
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
Koko31 gal.
VäriTaupe
rakentaminenIskunkestävä kestävä polypropeenihartsi
Sisäsyvyys16.75 "
Sisäkorkeus14.875 "
Sisäleveys26 "
Kantavuus250 lb
Kokonaissyvyys20.75 "
Kokonaiskorkeus29.875 "
kokonaisleveys30.625 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.68
Laivan korkeus (cm)80.01
Laivan pituus (cm)51.31
Laivan leveys (cm)34.29
HS-koodi9401802031
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaissyvyysKokorakentaminenKokonaiskorkeuskokonaisleveysSisäsyvyysSisäkorkeusSisäleveysHinta
SUNCAST DB9750 Laajennettu kansikotelo H27 1/2 kannella ja istuimella | AC3XWE 2XJF7 DB975029 "73 gal.Kestävä hartsi27.5 "53 "26 "22.75 "52 "€259.73
SUNCAST PB6700 Patio Penkki H 34 1/2 W 52 3/4 D 21 Taupe | AD6VQA 4AYV1 PB670021 "50 gal.Iskunkestävä kestävä polypropeenihartsi34.5 "52.75 "17.5 "16.5 "47.75 "€207.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUNCAST PB2600 Patio-istuin K 29 7/8 L 30 5/8 S 20 3/4