SUNCAST PB6700 Patio Penkki H 34 1/2 W 52 3/4 D 21 Taupe | AD6VQA 4AYV1

SUNCAST PB6700 Patio penkki H 34 1/2 W 52 3/4 D 21 Taupe

Varastossa
Tuote: AD6VQA Malli: PB6700Ristiviite: 4AYV1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€207.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPatio penkki
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
Koko50 gal.
VäriTaupe
rakentaminenIskunkestävä kestävä polypropeenihartsi
Sisäsyvyys17.5 "
Sisäkorkeus16.5 "
Sisäleveys47.75 "
Kantavuus450 lb
Kokonaissyvyys21 "
Kokonaiskorkeus34.5 "
kokonaisleveys52.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.76
Laivan korkeus (cm)54.61
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)135.89
HS-koodi9401802031
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaissyvyysKokorakentaminenKokonaiskorkeuskokonaisleveysSisäsyvyysSisäkorkeusSisäleveysHinta
SUNCAST DB9750 Laajennettu kansikotelo H27 1/2 kannella ja istuimella | AC3XWE 2XJF7 DB975029 "73 gal.Kestävä hartsi27.5 "53 "26 "22.75 "52 "€259.73
SUNCAST PB2600 -patioistuin H 29 7/8 W 30 5/8 D 20 3/4 | AD6VQB 4AYV2 PB260020.75 "31 gal.Iskunkestävä kestävä polypropeenihartsi29.875 "30.625 "16.75 "14.875 "26 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUNCAST PB6700 Patio penkki H 34 1/2 W 52 3/4 D 21 Taupe
€207.82 / yksikkö