SUMNER 784103 Sisäinen kiinnityspuristin, halkaisija 8-12 tuumaa | AA8NKP 19F668

SUMNER 784103 Sisäinen kiinnityspuristin, halkaisija 8-12 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA8NKP Malli: 784103Ristiviite: 19F668

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,357.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSisäinen kiinnityspuristin
Koko8 - 12 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Koko8 - 12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.365
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)76.2
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi8205700090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Yhteyspisteet ovat ruostumatonta terästä, yksiosainen rakenne

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKokoHinta
SUMNER 784100 Sisäinen kiinnityspuristin, halkaisija 2–4 ​​tuumaa | AA8NKM 19F666 7841002 - 4 "2 - 4 "€427.69
SUMNER 784102 Sisäinen kiinnityspuristin, halkaisija 4-8 tuumaa | AA8NKN 19F667 7841024 - 8 "4 - 8 "€712.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUMNER 784103 Sisäinen kiinnityspuristin, halkaisija 8-12 tuumaa
€1,357.32 / yksikkö