Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SUMNER 784100 Sisäinen kiinnityspuristin, halkaisija 2–4 ​​tuumaa | AA8NKM 19F666

SUMNER 784100 Sisäinen kiinnityspuristin, halkaisija 2-4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA8NKM Malli: 784100Ristiviite: 19F666

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€427.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSisäinen kiinnityspuristin
Koko2 - 4 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Koko2 - 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1295
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8205700090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Yhteyspisteet ovat ruostumatonta terästä, yksiosainen rakenne

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKokoHinta
SUMNER 784102 Sisäinen kiinnityspuristin, halkaisija 4-8 tuumaa | AA8NKN 19F667 7841024 - 8 "4 - 8 "€712.03
SUMNER 784103 Sisäinen kiinnityspuristin, halkaisija 8-12 tuumaa | AA8NKP 19F668 7841038 - 12 "8 - 12 "€1,357.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUMNER 784100 Sisäinen kiinnityspuristin, halkaisija 2-4 tuumaa
€427.69 / yksikkö