KESÄ 783230 Putkikärry 2000 Lb 58.5 x 33 x 19.5 | AA8NKE 19F659

SUMNER 783230 Putkikärry 2000 Lb 58.5 x 33 x 19.5

Varastossa
Tuote: AA8NKE Malli: 783230Ristiviite: 19F659

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,669.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkikori
Pyörä Dia.6"
Pyörän tyyppi(2) jäykkä, (2) kääntyvä
Pyörän leveys2"
VäriVihreä
Kannen korkeus19.5 "
Kannen pituus58.5 "
Kannen leveys33 "
Suorittaa loppuunKiiltomaali
Mitata11
Kantavuus2000 lbs.
MateriaaliTeräs
Oikotien lukumäärä4
Kokonaiskorkeus19.5 "
Kokonaispituus58.5 "
kokonaisleveys33 "
Pyörän halkaisija6"
Pyörän materiaalipolypropeeni
Pyörän tyyppiVankka
Pyörän leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 82.35
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)152.4
Laivan leveys (cm)83.82
HS-koodi8716805010
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUMNER 783230 Putkikärry 2000 Lb 58.5 x 33 x 19.5
€1,669.67 / yksikkö