SUMNER 781310 Putkiteline V Head 2500 Lb Cap. | AF6NTF 19ZF74

SUMNER 781310 Putkiteline V, 2500 Lb Cap.

Varastossa
Tuote: AF6NTF Malli: 781310Ristiviite: 19ZF74

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€157.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkiteline
Jalan tyyppiTaitto
Kantavuus2500 lb
MateriaaliTeräs
Kokonaiskorkeus21 - 36 "
Putken kapasiteetti24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.26
Laivan korkeus (cm)58.42
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi8425490000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJalan tyyppiHinta
SUMNER 780385 Putkiteline V Head 2500 Lb Cap. | AF6NTE 19ZF73 780385Jäykkä€125.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUMNER 781310 Putkiteline V, 2500 Lb Cap.
€157.25 / yksikkö