SUMNER 780385 Putkiteline V Head 2500 Lb Cap. | AF6NTE 19ZF73

SUMNER 780385 Putkiteline V, 2500 Lb Cap.

Varastossa
Tuote: AF6NTE Malli: 780385Ristiviite: 19ZF73

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€125.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkiteline
Jalan tyyppiJäykkä
Kantavuus2500 lb
MateriaaliTeräs
Kokonaiskorkeus21 - 36 "
Putken kapasiteetti1/8 - 24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.48
Laivan korkeus (cm)58.42
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi8425490000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJalan tyyppiHinta
SUMNER 781310 Putkiteline V Head 2500 Lb Cap. | AF6NTF 19ZF74 781310Taitto€157.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUMNER 780385 Putkiteline V, 2500 Lb Cap.
€125.00 / yksikkö