Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SUGATSUNE HK-120 taitettava vetokahva 304 ruostumatonta terästä AE2DYZ 4WRP7

SUGATSUNE HK-120 taitettava vetokahva 304 ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AE2DYZ Malli: HK-120Ristiviite: 4WRP7
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
€57.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTaitettava vetokahva
VäriLuonnollinen
Suorittaa loppuunKiiltävä
Grip Dia.5 / 16 "
Kahvan korkeus1-57 / 64 "
Kahvan pituus4-41 / 64 "
Tartunnan paksuus3 / 8 "
TarvikkeetMukana
Kuormitettu (K / N)N
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Reikäkeskuksen asennus keskelle4-23 / 32 "
AsennustyyppiKierretapit
Kokonaispituus5 1 / 16 "
Projektio1-57 / 64 "
Ruuvin kokoM6 x 1
Kierteen syvyys7 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1485
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8302416015
AlkuperämaaJP

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kahvan pysäytys (90 astetta)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliReikäkeskuksen asennus keskelleKokonaispituusHinta
SUGATSUNE HK-100 vetokahva 304 ruostumatonta terästä AE2DYY 4WRP6 HK 1003-15 / 16 "4.25 "€86.02
SUGATSUNE HK-80 vetokahva 304 ruostumatonta terästä AE2DZA 4WRP8 HK 803.156 "3.437 "€78.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUGATSUNE HK-120 taitettava vetokahva 304 ruostumatonta terästä
€57.99 / yksikkö