Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SUGATSUNE HK-100 vetokahva 304 ruostumatonta terästä AE2DYY 4WRP6

SUGATSUNE HK-100 taitettava vetokahva 304 ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AE2DYY Malli: HK-100Ristiviite: 4WRP6

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€86.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTaitettava vetokahva
VäriLuonnollinen
Suorittaa loppuunKiiltävä
Grip Dia.5 / 16 "
Kahvan korkeus1-57 / 64 "
Kahvan pituus3-55 / 64 "
Tartunnan paksuus3 / 8 "
TarvikkeetMukana
Kuormitettu (K / N)N
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Reikäkeskuksen asennus keskelle3-15 / 16 "
AsennustyyppiKierretapit
Kokonaispituus4.25 "
Projektio1-57 / 64 "
Ruuvin kokoM6 x 1
Kierteen syvyys7 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1395
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8302423065
AlkuperämaaJP

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kahvan pysäytys (90 astetta)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliReikäkeskuksen asennus keskelleKokonaispituusHinta
SUGATSUNE HK-120 taitettava vetokahva 304 ruostumatonta terästä AE2DYZ 4WRP7 HK 1204-23 / 32 "5 1 / 16 "€57.99
SUGATSUNE HK-80 vetokahva 304 ruostumatonta terästä AE2DZA 4WRP8 HK 803.156 "3.437 "€78.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUGATSUNE HK-100 taitettava vetokahva 304 ruostumatonta terästä
€86.02 / yksikkö