Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 31CC54 Ilman katonitoja vihreä 1/4 tuumaa Npt | AG2ATJ

SPEEDAIRE 31CC54 Ilmakattonitoja vihreä 1/4 tuuman Npt

Varastossa
Tuote: AG2ATJ Malli: 31CC54

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€460.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlman katonitoja
Ilmansuodatin1 / 4 "NPT
CFM / laukaus0.037
VäriVihreä
Kruunu1"
UuvuttaaSäädettävä
AmpumistilaOta yhteyttä
Mitata16
Korkeus12 1 / 16 "
KoteloAlumiini
Jalan pituus1/2 "- 1 1/2"
Pituus12 59 / 64 "
Lehden kapasiteetti160
Painealue75 - 110 psi
Työkalun paino5.51 lb
Leveys3 1 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.745
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)42.6
Laivan leveys (cm)13.21
HS-koodi8467195090

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 31CC54 Ilmakattonitoja vihreä 1/4 tuuman Npt
€460.50 / yksikkö