Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STURTEVANT RICHMONT 810059 Esiasetettu momenttiavain 22-7 / 8in | AH7MBB 36WD68

STURTEVANT RICHMONT 810059 Esiasetettu momenttiavain 22-7/8in

Varastossa
Tuote: AH7MBB Malli: 810059Ristiviite: 36WD68

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€432.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEsiasetettu mikrometrin momenttiavain
tarkkuus+/- 4% CW
KalibrointitodistusEi
Aseman koko1 / 2 "
Kahvaergonominen
Head Typekiinteä
MateriaaliTeräs
MittaustyyppiTuuma-Punta
Min. Valokaari19 Tutkinnot
Min. Syklien lukumäärä5000
Hammaspyörien lukumäärä24
Kokonaispituus22.875 "
Ensisijaisen asteikon lisäyksetPreset
Ensisijainen asteikkoalue3000 tuumaa - lb
hammastussuuntaaKyllä
KiertoCW
Asetusmanuaalinen
Sidonta pystyyEi kytkentäkykyinen
Visuaaliset / kuultavat ilmaisimetKuuluva napsautus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.6103
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)63.5
Laivan leveys (cm)6.35
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STURTEVANT RICHMONT 810059 Esiasetettu momenttiavain 22-7/8in
€432.50 / yksikkö