SIMPSON STRONG-TIE STB2-75100-G10 kiila-ankkuri, halkaisija 3/4 tuumaa, ankkurin pituus 10 tuumaa, 10 pk | AA4RHH 13A991

SIMPSON STRONG-TIE STB2-75100-G10 kiila-ankkuri, halkaisija 3/4 tuumaa, ankkurin pituus 10 tuumaa, 10 pk

Varastossa
Tuote: AA4RHH Malli: STB2-75100-G10Ristiviite: 13A991

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€150.63 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWedge Ankkuri
Viraston vaatimustenmukaisuusICC-ES ESR-3037
Ankkuri Dia.3 / 4 "
Ankkurin pituus10 "
Upotus betoniin4.125 "
Suorittaa loppuunSinkitty
MateriaaliHiiliteräs
Maks. Työn paksuus3.500 "
Min. Upotus5.75 "
thread Pituus6"
Kierteen koko3 / 4-10 UNS
TyyppiVahva pultti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.53
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)32.51
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi7318152095
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: Simpson Strong-tie Anchor Systems

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIMPSON STRONG-TIE STB2-75100-G10 kiila-ankkuri, halkaisija 3/4 tuumaa, ankkurin pituus 10 tuumaa, 10 pk
€150.63 /pakkaus