Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SIMPSON STRONG-TIE STB2-37700-G50 Wedge Anchor, 3/8-16 Thread Size, 7 Inch Anchor Length, Steel, 50Pk | AA6AFH 13N547

SIMPSON STRONG-TIE STB2-37700-G50 kiila-ankkuri, kierrekoko 3/8-16, ankkurin pituus 7 tuumaa, teräs, 50 pk

Varastossa
Tuote: AA6AFH Malli: STB2-37700-G50Ristiviite: 13N547

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€147.00 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWedge Ankkuri
Viraston vaatimustenmukaisuusICC-ES ESR-3037
Ankkuri Dia.3 / 8 "
Ankkurin pituus7"
Upotus betoniin1.875 "
Suorittaa loppuunSinkitty
MateriaaliHiiliteräs
Maks. Työn paksuus3.625 "
Min. Upotus2.875 "
thread Pituus5.5 "
Kierteen koko3 / 8-16

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.4
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)19.81
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi7318152095
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: Simpson Strong-tie Anchor Systems

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIMPSON STRONG-TIE STB2-37700-G50 kiila-ankkuri, kierrekoko 3/8-16, ankkurin pituus 7 tuumaa, teräs, 50 pk
€147.00 /pakkaus