Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STREAMLIGHT 66120 Teollisuuden kynänvalo LED Punainen | AH8XDB 39AU35

STREAMLIGHT 66120 Industrial Penlight LED punainen

Varastossa
Tuote: AH8XDB Malli: 66120Ristiviite: 39AU35

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko
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
€47.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKynälamppu
Sisältää paristotKyllä
Akun palamisaika6.5 hr.
Akun kokoAAA
Akun tyyppiEmäksinen
Säteen etäisyys58m
korinvärisetpunainen
Rungon halkaisija0.6 "
Rungon materiaaliAlumiini
Kynttilän voima690
Taskulampun luokkaTeollinen
Lampun käyttöikä30,000 hr.
lampun tyyppiLED
Pituus5.3 "
Lens Materialpolykarbonaatti
ValotehotilatKorkea
Lumens90
Lumen-alue50 ja 99
Suurin lumenia teho90
Paristojen määrä2
VaihtolamputEi
Käyntiaika korkeassa asetuksessa6.5 hr.
Kytkimen tyyppiNappi
Veden tunkeutumisluokitusIPX4

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)24.64
Laivan leveys (cm)12.95
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräAkun palamisaikaAkun kokoLampun käyttöikäPituusValotehoValotehotilatLumensHinta
STREAMLIGHT 66118 Tarkastuskynä Musta Led 65 L Aaa | AC3ECJ 2RVL9 66118Tarkastusvalo6.5 hr.AAA30 kt h.5.375 "65 lmKorkea65€48.59
STREAMLIGHT 66318 Tarkastuskynä Musta Led 35 L Aaa | AC3ECM 2RVN3 66318Tarkastusvalo2.25 hr.AAA30 kt h.3.5 "35 lmKorkea35€38.12
STREAMLIGHT 65618 Tarkastuskynä Musta Led 11 L Aaaa | AC8JQH 3AU13 65618Tarkastusvalo24 hr.AAAA100 kt h.14 "11 lmHetkellinen vilkkukytkin, jatkuva "päällä"10€45.62
STREAMLIGHT 65418 Tarkastuskynä Musta Led 11 L Aaaa | AE7DTB 5XA82 65418Tarkastusvalo24 hr.AAAA100 kt h.25.5 "11 lmHetkellinen vilkkukytkin, jatkuva "päällä"10€58.10
STREAMLIGHT 66122 Teollisuuden kynänvalo LED Sininen | AH8XCZ 39AU33 66122Kynälamppu6.5 hr.AAA30,000 hr.5.3 "-Korkea90€43.42
STREAMLIGHT 66121 Teollisuuden kynänvalo LED hopea | AH8XDA 39AU34 66121Kynälamppu6.5 hr.AAA30,000 hr.5.3 "-Korkea90€43.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STREAMLIGHT 66120 Industrial Penlight LED punainen
€47.24 / yksikkö