Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 2KTT8 kertakäyttöinen ruokalappu esiliina valkoinen - 100 kpl pakkaus | AC2JYU

CONDOR 2KTT8 Kertakäyttöinen ruokalappuessu valkoinen - 100 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC2JYU Malli: 2KTT8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€90.93 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKertakäyttöinen ruokalappu
VäriValkoinen
VäriperheValkopyykki
Pituus35.5 "
Materiaalipolypropeeni
Sauman tyyliYhdistetty
Paksuus12.5 milj.
Leveys27.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.24
Laivan korkeus (cm)29.21
Laivan pituus (cm)34.29
Laivan leveys (cm)23.37
HS-koodi6210109040
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 2KTT8 on 30C603: n ehdotettu korvaaminen

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 2KTT8 Kertakäyttöinen ruokalappuessu valkoinen - 100 kpl pakkaus
€90.93 /pakkaus