Straub STR21400 Grip-L -putkiliitin yhdistää eri materiaaleista ja kokoisista putkista varmistaen varman ja vuotamattoman liitoksen ja eliminoi hitsauksen tai kierteityksen. Se on ihanteellinen kunnallisiin vesi- ja jätevesijärjestelmiin, teollisuuslaitoksiin, kemiantehtaisiin sekä öljy- ja kaasuteollisuuteen.
Ominaisuudet:
- Straub STR21400 Grip-L -putkiliittimessä on hammaspohjainen ote, ja siinä on vähälyijyinen sertifikaatti, joka varmistaa terveys- ja turvallisuusmääräysten noudattamisen.
- Tämä kytkentä tarjoaa sähkönjohtavuuden putkiliitoksen poikki maadoitusta tai sähkön jatkuvuutta varten.
- Sitä voidaan käyttää jopa 232 psi:n paineissa, mikä varmistaa luotettavan suorituskyvyn vaativissa korkeapaineisissa ympäristöissä.
- Tässä Straub-kytkimessä on ruostumattomasta teräksestä valmistettu rakenne, joka takaa korroosionkestävyyden ja kestävyyden.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Kuinka hammaspohjainen pito toimii tässä Straub-kytkimessä?
A. Kytkimen hammaspohjainen ote ankkuroi itsensä putken pintaan ja tarjoaa aksiaalisen rajoituksen. Tämä ominaisuus vahvistuu sisäisen paineen kasvaessa, mikä estää putkea vetäytymästä ulos liittimestä.
K. Kuinka huoltaa tämä 8 tuuman putkiliitos?
A. Tarkista säännöllisesti, ettei liittimissä ja liitetyissä putkissa ole merkkejä vuodoista, korroosiosta tai vaurioista. Jos havaitset ongelmia, korjaa ne välittömästi, mikä voi sisältää liitosten kiristämistä tai vaurioituneiden komponenttien vaihtamista. Pidä liittimet puhtaina ja puhtaina roskista tai epäpuhtauksista, jotka voivat vaikuttaa niiden tiivistykseen. Asianmukaista säilytystä kuivassa, suojatussa tilassa, kun sitä ei käytetä, suositellaan myös huonontumisen estämiseksi.