Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STRAUB STR20450 Grip L -liitin, 2 tuuman putkikoko | AE4UBE 5MTA9

STRAUB STR20450 Grip L -liitin, 2 tuuman putkikoko

Varastossa
Tuote: AE4UBE Malli: STR20450Ristiviite: 5MTA9
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
€279.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräGrip L -putkiliitin
Rungon materiaali316 Ruostumaton teräs
Pultin materiaali316 Ruostumaton teräs
Pultin koko6 mm kuusiokolo
TiivistemateriaaliEPDM
Pituus3"
Max. Paine232 psi
Pulttien lukumäärä1
Putken koko2"
Temp. alue-4 - 212 astetta F
Tyhjiöarvosana28 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.54
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi7307221000
AlkuperämaaCH

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliPultin kokoPituusPulttien lukumääräPutken kokoHinta
STRAUB STR20000 Grip L -liitin, 3/4 tuuman putkikoko | AE4UBA 5MTA5 STR20000316 Ruostumaton teräs5 mm kuusiokolo1 4 / 5 "13 / 4 "€177.08
STRAUB STR20100 Grip L -liitin, 1 tuuman putkikoko | AE4UBB 5MTA6 STR20100316 Ruostumaton teräs5 mm kuusiokolo1 4 / 5 "11"€187.57
STRAUB STR20200 Grip L -liitin, 1-1/4 tuuman putkikoko | AE4UBC 5MTA7 STR20200316 Ruostumaton teräs6 mm kuusiokolo2 2 / 5 "11.25 "€228.17
STRAUB STR20300 Grip L -liitin, 1-1/2 tuuman putkikoko | AE4UBD 5MTA8 STR20300316 Ruostumaton teräs6 mm kuusiokolo2 2 / 5 "11.5 "€237.09
STRAUB STR20500 Grip L -liitin, 2-1/2 tuuman putkikoko | AE4UBF 5MTC0 STR20500316 Ruostumaton teräs6 mm kuusiokolo3 7 / 10 "22.5 "€356.13
STRAUB STR20650 Grip L -liitin, 3 tuuman putkikoko | AE4UBG 5MTC1 STR20650316 Ruostumaton teräs6 mm kuusiokolo3 7 / 10 "23"€388.04
STRAUB STR20900 Grip L -liitin, 4 tuuman putkikoko | AE4UBH 5MTC2 STR20900316 Ruostumaton teräs6 mm kuusiokolo3 7 / 10 "24"€428.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STRAUB STR20450 Grip L -liitin, 2 tuuman putkikoko
€279.17 / yksikkö