Straub STR20650 Grip L -liitin on suunniteltu tasapäisten putkien liittämiseen, mikä eliminoi erikoisvalmisteiden tai työkalujen tarpeen. Asennus vaatii vain momenttiavaimen putkiliitoksen kiinnittämiseen. Tällä liittimellä voidaan liittää kaikenlaisia sileäpäisiä putkia/putkia, jotka on valmistettu teräksestä, ruostumattomasta teräksestä, pallografiittivaluraudasta, FRP:stä, PVC:stä, CPVC:stä, C900:sta, betonista tai CuNi:stä.
Ominaisuudet:
- Siinä on ainutlaatuinen matalaprofiilinen muotoilu, joka sulkeutuu putken tai putken kehän ympäri ja luo tiiviin tiivistyksen ilman voiteluaineen tarvetta.
- Siinä on stab-fit-rakenne, joka varmistaa nopean asennuksen ja mahdollistaa nopeat korjaukset olemassa olevissa putkistoissa.
- Se kompensoi aksiaalista liikettä ja kulmapoikkeamaa sekä vaimentaa vesivasaraa, tärinää ja rakenteen aiheuttamaa melua.
- Tämän gripin L-kytkimen kompakti rakenne säästää tilaa ja mahdollistaa asennuksen kapeisiin kohteisiin.
- Siinä on ainutlaatuinen hammasrakenne, joka kiinnittyy putken ulkopintoihin ja tarjoaa sähkönjohtavuuden putkiliitoksen poikki.
Standardit ja hyväksynnät:
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Onko tämä kytkin korroosionkestävä?
V. Kyllä, se on valmistettu 316 ruostumattomasta teräksestä ja siinä on kiillotettu pinta, joka tarjoaa erinomaisen korroosion-, lämpötila- ja kemikaalienkestävyyden.
K. Voidaanko kytkintä käyttää vaarallisissa ympäristöissä?
V. Tämä Straub-kytkin on immuuni kuumuudelle tai tulipalolle, joten se voidaan asentaa ahtaisiin tiloihin ilman erityisiä laitteita tai lupia.
K. Mikä on kytkimen EPDM-tiivisteen tarkoitus?
V. EPDM-tiiviste tarjoaa erinomaisen suojan korkeissa paineissa ja tyhjiössä. Se kestää myös vettä, laimeita happoja, emäksiä, suoloja ja muita kemikaaleja, jotka voivat vaikuttaa kytkimen toimintakykyyn.