Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STRANCO INC DOTP-0105-PS Ajoneuvokilpi Pg Iii ja kallo-kuva | AF4GMX 8W069

STRANCO INC DOTP-0105-PS Ajoneuvokyltti Pg II ja Skull Picto

Varastossa
Tuote: AF4GMX Malli: DOTP-0105-PSRistiviite: 8W069

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAjoneuvon kilpi
luokka6
Korkeus10 4 / 5 "
Selite / taustaväriMusta / valkoinen
MateriaaliJäykkä styreeni
Leveys10 4 / 5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)0.01
Laivan pituus (cm)27.31
Laivan leveys (cm)27.31
HS-koodi4911996000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliHinta
STRANCO INC DOTP-0105-V10 ajoneuvokilpi Pg II ja kallokuva - 10 kpl pakkaus | AF4HYY 8XJL0 DOTP-0105-V10Itsekiinnittyvä vinyyli€6.81
STRANCO INC DOTP-0105-T10 Ajoneuvokilpi Pg III ja kallo-kuva - 10 kpl pakkaus | AF4XWQ 9P248 DOTP-0105-T10merkkitaulu€8.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STRANCO INC DOTP-0105-PS Ajoneuvokyltti Pg II ja Skull Picto
€3.02 / yksikkö