Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STRANCO INC DOTP-0105-V10 ajoneuvokilpi Pg II ja kallokuva - 10 kpl pakkaus | AF4HYY 8XJL0

STRANCO INC DOTP-0105-V10 ajoneuvokilpi Pg IIi ja kallokuva - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF4HYY Malli: DOTP-0105-V10Ristiviite: 8XJL0

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAjoneuvon kilpi
luokka6
Korkeus10 4 / 5 "
Selite / taustaväriMusta / valkoinen
MateriaaliItsekiinnittyvä vinyyli
Leveys10 4 / 5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)0.64
Laivan pituus (cm)27.31
Laivan leveys (cm)27.31
HS-koodi3919905060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliHinta
STRANCO INC DOTP-0105-PS Ajoneuvokilpi Pg Iii ja kallo-kuva | AF4GMX 8W069 DOTP-0105-PSJäykkä styreeni€3.02
STRANCO INC DOTP-0105-T10 Ajoneuvokilpi Pg III ja kallo-kuva - 10 kpl pakkaus | AF4XWQ 9P248 DOTP-0105-T10merkkitaulu€8.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STRANCO INC DOTP-0105-V10 ajoneuvokilpi Pg IIi ja kallokuva - 10 kpl pakkaus
€6.81 / yksikkö