Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STRANCO INC DOTP-0038-V10 Ajoneuvokyltti Flam Gas Picto - 10 kpl pakkaus | AF4VUR 9LUF2

STRANCO INC DOTP-0038-V10 ajoneuvokilpi Flam Gas with Picto - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF4VUR Malli: DOTP-0038-V10Ristiviite: 9LUF2

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAjoneuvon kilpi
luokka2
Korkeus10 4 / 5 "
Selite / taustaväriValkoinen / Punainen
MateriaaliItsekiinnittyvä vinyyli
Leveys10 4 / 5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.234
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)27.31
Laivan leveys (cm)27.31
HS-koodi3919905060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliHinta
STRANCO INC DOTP-0038-T10 Ajoneuvokyltti Flam Gas W -piktogrammi - 10 kpl pakkaus | AF4VUQ 9LUF1 DOTP-0038-T10merkkitaulu€34.84
STRANCO INC DOTP-0038-PS Ajoneuvokyltti Syttyvä kaasu W Picto | AF6CNL 9WPE4 DOTP-0038-PSJäykkä styreeni€2.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STRANCO INC DOTP-0038-V10 ajoneuvokilpi Flam Gas with Picto - 10 kpl pakkaus
€7.84 / yksikkö