Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STRANCO INC DOTP-0038-PS Ajoneuvokyltti Syttyvä kaasu W Picto | AF6CNL 9WPE4

STRANCO INC DOTP-0038-PS Ajoneuvokyltti Syttyvä kaasu W Picto

Varastossa
Tuote: AF6CNL Malli: DOTP-0038-PSRistiviite: 9WPE4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAjoneuvon kilpi
luokka2
Korkeus10 4 / 5 "
Selite / taustaväriValkoinen / Punainen
MateriaaliJäykkä styreeni
Leveys10 4 / 5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)27.43
Laivan leveys (cm)27.43
HS-koodi4911998000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliHinta
STRANCO INC DOTP-0038-T10 Ajoneuvokyltti Flam Gas W -piktogrammi - 10 kpl pakkaus | AF4VUQ 9LUF1 DOTP-0038-T10merkkitaulu€34.84
STRANCO INC DOTP-0038-V10 Ajoneuvokyltti Flam Gas Picto - 10 kpl pakkaus | AF4VUR 9LUF2 DOTP-0038-V10Itsekiinnittyvä vinyyli€30.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STRANCO INC DOTP-0038-PS Ajoneuvokyltti Syttyvä kaasu W Picto
€20.72 / yksikkö