Käytämme evästeitä ja vastaavia työkaluja, jotka ovat tarpeen, jotta voit tehdä ostoksia ja parantaa ostokokemustasi. Käytämme niitä myös ymmärtääksemme, kuinka asiakkaat käyttävät palveluitamme (esimerkiksi mittaamalla sivustolla käyntejä), jotta voimme tehdä parannuksia. Voit lukea meidän Evästekäytäntö lisätietoja.
Tiukasti tarpeelliset evästeet
Aina aktiivinen
Nämä evästeet saavat sivustomme toimimaan. Ne sisältävät henkilötietojen kirjaamisen, kuten kirjautumis-/rekisteröitymis- tai tilitiedot, selaintiedot, kuvat ja videot sekä ostoskorin matkan.
Lisäksi käytämme optimointievästeitä testataksemme uusia ominaisuuksia ja ulkoasuja verkkosivuillamme. Kerätyt tiedot auttavat meitä parantamaan verkkosivustoamme ja asiakkaidemme kokemusta.
mainonta
Näitä evästeitä käytetään ymmärtämään mainoksiemme tehokkuutta ja osuvuutta, tarjoamaan sinulle henkilökohtaisia mainoksia muilla verkkosivustoilla ja sosiaalisessa mediassa, seuraamaan, milloin olet saapunut sivustollemme tunnustetulta kolmannen osapuolen kumppanisivustolta, ja seuraamaan, oletko teki ostoksen sinulle näyttämiemme mainosten perusteella.
Suositukset
Näiden evästeiden avulla voimme tarjota henkilökohtaisia tuote- ja sisältösuosituksia tehdäksemme selauskokemuksesta sinulle merkityksellisemmän.
Toiminnallisuus
Näitä evästeitä käytetään tarjoamaan asiakaskyselyjä ja palautetta, parantamaan hakutuloksia ja mahdollistamaan verkkosivustomme sisällön jakaminen sosiaalisessa mediassa.
Analytics
Nämä evästeet auttavat meitä parantamaan verkkosivustoamme keräämällä ja raportoimalla tietoja siitä, miten käytät sitä.
DAYTON Kaksinkertaiset sisääntulo- ja 3/4-leveydet eteenpäin kaartuvat hihnakäyttöiset puhaltimet
Suodattaa
Tyhjennä kaikki
A
Kasattu/kokoamaton: Kokoonpanematon , Aseman tyyppi: Vyö , Alaviitteet: # Moottorin ylikuormitustila , Max. Ympäristön lämpötila: 104 F , Max. Tulolämpötila: 150 astetta F. , Nopeus: 1 , nopeus säädettävissä: Ei
Kaksinkertaiset sisääntulo- ja 3/4-leveydet eteenpäin kaartuvat hihnakäyttöiset puhaltimet
Daytonin kaarihihnakäyttöiset puhaltimet on suunniteltu ilmanvaihto- ja poistosovelluksiin kouluissa, toimistoissa, teollisuuslaitoksissa, laboratorioissa, ravintoloissa ja muissa tiloissa. Näissä yksiköissä on kuula- / holkkilaakerit, jotka on varustettu tiivisteillä voitelun säilyttämiseksi ja pölyn ja kosteuden estämiseksi. Ne on lisäksi integroitu dynaamisesti tasapainotettuihin kaareviin pyöriin, jotka voivat kiihdyttää ilman suurelle nopeudelle ja pyöriä pienimmällä nopeudella, mikä takaa hiljaisen toiminnan. Nämä yksiköt on valmistettu galvanoidusta teräksestä ruosteen / korroosion kestävyyden takaamiseksi, ja niissä on avoin rakenne, joka helpottaa asennusta ja johdotusta moottoriin. Niissä on myös kumieristimet, jotka takaavat erinomaisen tärinä- / iskunkestävyyden, ja niissä on vaihtelevat moottoripyörät, joissa on käyttöpaketti, nopeuden säätämisen helpottamiseksi. Valitse laajasta valikoimasta näitä kaksoissuuntaisia eteenpäin suuntautuvia hihnapuhaltimia, joita on saatavana moottorin nopeuksilla 1725–1760 rpm.