Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STRANCO INC DOTP-0036-V10 Ajoneuvon kilpi vaarallinen - pakkaus 10 | AF4RNG 9GYZ9

STRANCO INC DOTP-0036-V10 Vaarallinen ajoneuvokilpi – 10 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AF4RNG Malli: DOTP-0036-V10Ristiviite: 9GYZ9

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAjoneuvon kilpi
Korkeus10 4 / 5 "
Selite / taustaväriMusta / punainen, valkoinen
MateriaaliItsekiinnittyvä vinyyli
Leveys10 4 / 5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)27.43
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi3919905060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliHinta
STRANCO INC DOTP-0036-PS Ajoneuvon kilpi vaarallinen jäykkä styreeni | AF4DTJ 8T323 DOTP-0036-PSJäykkä styreeni€2.76
STRANCO INC DOTP-0036-T10 Ajoneuvokilpi vaarallinen-pakkaus 10 | AF4PJG 9ECP2 DOTP-0036-T10merkkitaulu€34.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STRANCO INC DOTP-0036-V10 Vaarallinen ajoneuvokilpi – 10 kappaleen pakkaus
€7.84 / yksikkö