AKRO-MILS 35190 Nest and Stack -laukut


Akro-Mils 35190 -sarjan muovisäiliöitä käytetään valmistuksessa, terveydenhuollossa ja vähittäiskaupassa pienten työkalujen, osien ja muiden tarvikkeiden säilyttämiseen ja kuljettamiseen. Nämä kassit ovat osa yrityksen AkroBin-sarjaa, joka tarjoaa erikoistuneita säilytys- ja organisointiratkaisuja.

Suodattaa
Kapasiteetti: 9 gal. , Korkeus: 10 "- 12" , Sisäkorkeus: 9 7 / 8 " , Sisäpituus: 18 " , Sisäpuolen yläosan pituus: 15 1 / 2 " , Sisäpuolen yläleveys: 14 1 / 2 " , Sisäleveys: 13 1 / 2 " , Pituus: 18 "- 20" , Kantavuus: 65 lb , Materiaali: Teollisuuden luokan polymeeri , Ulkokorkeus: 10 " , Ulkopituus: 19 1 / 2 " , Ulkoleveys: 15 1 / 2 " , Paketin määrä: 6 , Tyyli: Kiinteät seinät, kiinteä pohja , Leveys: 14 "- 16"
TyyliMalliVäriHinta (ei alv)
A
35190SININEN
sininen€39.98
B
35190HARMAA
Harmaa€39.98
C
35190RED
punainen€39.98

35190 Nest and Stack -laukut

Akro-Mils 35190 -sarjan muovisäiliöitä käytetään valmistuksessa, terveydenhuollossa ja vähittäiskaupassa pienten työkalujen, osien ja muiden tarvikkeiden säilyttämiseen ja kuljettamiseen. Nämä kassit ovat osa yrityksen AkroBin-sarjaa, joka tarjoaa erikoistuneita säilytys- ja organisointiratkaisuja.

Ominaisuudet

  • Niissä on leveä sisäinen pinoamisreuna, joka mahdollistaa helpon ja turvallisen sisäkkäisyyden kannen kanssa tai ilman.
  • Näitä yksiköitä voidaan kääntää 180 astetta pinoamaan, kun kontit eivät ole käytössä, mikä säästää toimitus- ja varastointikuluja.
  • Niissä on uurretut sisähuulet, jotka estävät säiliöiden juuttumisen päällekkäin pinottuna, ja kuvioitu pohja estää liukastumisen kuljetuksen aikana.

Yhteensopivat lisävarusteet

  • Akro-Mills Etiketin haltija: Tämä muovinen etiketin pidike on kiinnitetty näiden laukkujen reunoille, mikä antaa tietoja säiliön sisällöstä. Se on suunniteltu suojaamaan etikettiä vaurioilta ja lialta.

Usein kysytyt kysymykset

Mistä nämä pussit on tehty?

Akro-Mill 35190 -sarjan pesä- ja pinolaukut on valmistettu korkealaatuisesta muovimateriaalista, joka kestää useimpia liuottimia/kemikaaleja ja estää taipumisen jopa täyteen kuormitettuna.

Mikä on näiden säiliöiden kapasiteetti?

Näiden säiliöiden enimmäiskuormitus on 65 lb.

Onko näitä astioita saatavilla muissa väreissä?

Kyllä, niitä on saatavana myös sinisenä ja harmaana värivaihtoehtona.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?