Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STRANCO INC DOTP-0036-T10 Ajoneuvokilpi vaarallinen-pakkaus 10 | AF4PJG 9ECP2

STRANCO INC DOTP-0036-T10 Vaarallinen ajoneuvokyltti – 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF4PJG Malli: DOTP-0036-T10Ristiviite: 9ECP2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAjoneuvon kilpi
Korkeus10 4 / 5 "
Selite / taustaväriMusta / punainen, valkoinen
Materiaalimerkkitaulu
Leveys10 4 / 5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.23
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)26.92
Laivan leveys (cm)27.18
HS-koodi4821104000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliHinta
STRANCO INC DOTP-0036-PS Ajoneuvon kilpi vaarallinen jäykkä styreeni | AF4DTJ 8T323 DOTP-0036-PSJäykkä styreeni€2.76
STRANCO INC DOTP-0036-V10 Ajoneuvon kilpi vaarallinen - pakkaus 10 | AF4RNG 9GYZ9 DOTP-0036-V10Itsekiinnittyvä vinyyli€7.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STRANCO INC DOTP-0036-T10 Vaarallinen ajoneuvokyltti – 10 kpl pakkaus
€34.84 / yksikkö