Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STRANCO INC DOTP-0033-V10 Ajoneuvokilpi, palava kuvakkeella-10 kpl: n pakkaus | AF4MDX 9AUU7

STRANCO INC DOTP-0033-V10 Ajoneuvokyltti, joka on palava Picton kanssa - 10 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AF4MDX Malli: DOTP-0033-V10Ristiviite: 9AUU7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAjoneuvon kilpi
luokka3
Korkeus10 4 / 5 "
Selite / taustaväriValkoinen / Punainen
MateriaaliItsekiinnittyvä vinyyli
Leveys10 4 / 5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)27.18
Laivan leveys (cm)27.18
HS-koodi3919905060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliHinta
STRANCO INC DOTP-0033-T10 Ajoneuvon kilpi Palava W-piktogrammi - 10 kpl pakkaus | AF4WVF 9MX74 DOTP-0033-T10merkkitaulu€34.84
STRANCO INC DOTP-0033-PS Ajoneuvon kilpi Palava W-kuvake | AF6CBR 9WG99 DOTP-0033-PSJäykkä styreeni€20.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STRANCO INC DOTP-0033-V10 Ajoneuvokyltti, joka on palava Picton kanssa - 10 kappaleen pakkaus
€30.77 / yksikkö