Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STRANCO INC DOTP-0033-PS Ajoneuvon kilpi Palava W-kuvake | AF6CBR 9WG99

STRANCO INC DOTP-0033-PS Ajoneuvon kyltti, palava W -piktogrammi

Varastossa
Tuote: AF6CBR Malli: DOTP-0033-PSRistiviite: 9WG99

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAjoneuvon kilpi
luokka3
Korkeus10 4 / 5 "
Selite / taustaväriValkoinen / Punainen
MateriaaliJäykkä styreeni
Leveys10 4 / 5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)26.92
Laivan leveys (cm)26.92
HS-koodi4911998000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliHinta
STRANCO INC DOTP-0033-V10 Ajoneuvokilpi, palava kuvakkeella-10 kpl: n pakkaus | AF4MDX 9AUU7 DOTP-0033-V10Itsekiinnittyvä vinyyli€7.84
STRANCO INC DOTP-0033-T10 Ajoneuvon kilpi Palava W-piktogrammi - 10 kpl pakkaus | AF4WVF 9MX74 DOTP-0033-T10merkkitaulu€34.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STRANCO INC DOTP-0033-PS Ajoneuvon kyltti, palava W -piktogrammi
€2.82 / yksikkö