Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STRANCO INC CVA-1017-PK putkimerkki kolmivaiheinen oranssi - 5 kpl pakkaus | AF3QGW 8AWE8

STRANCO INC CVA-1017-PK Pipe Marker Kolmivaiheinen oranssi - 5 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF3QGW Malli: CVA-1017-PKRistiviite: 8AWE8

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriOranssi
Korkeus2.25 "
Selitteen väriMusta
Merkin kiinnitystyyliItseliimautuva
Merkinnät korttia kohden1
MateriaaliPaineherkkä vinyyli
Leveys9"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)0.64
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi3919905060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusMerkinnät korttia kohdenLeveysHinta
STRANCO INC CVC-1017-PK putkimerkki 5-vaiheinen oranssi - 4 kpl pakkaus | AF8JVE 5YECXNUMX CVC-1017-PK1 / 2 "182.25 "€6.16
STRANCO INC CVB-1017-PK putkimerkki kolmivaiheinen oranssi - 5 kpl pakkaus | AF4QGA 9FAP5 CVB-1017-PK1.125 "44"€6.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STRANCO INC CVA-1017-PK Pipe Marker Kolmivaiheinen oranssi - 5 kpl pakkaus
€6.16 / yksikkö