A Rungon materiaali: Teräs , Halkaisija: 1.5 " , Tyynyn tyyppi: Säädettävä , Sylinterin tyyppi: NFPA , Päätykannen materiaali: Teräs , Suorittaa loppuun: Musta , Magneettinen mäntä: Ei , Max. Ladata: 441 lb , Max. Paine: 250 psi , Kiinnitys: Yleismaailmallinen , Männän materiaali: Teräs , Männänvarren materiaali: Kromattu teräs , Portin koko: 1 / 4 "NPT , Rodin halkaisija: 5 / 8 " , Tangon kierteen pituus: 3 / 4 " , Tangon kierteen koko: 1 / 2 "-20 , Yksinäyttelijä/kaksoisnäyttelijä: Kaksoisnäyttelijä , Temp. Alue: -20 - 200 astetta F , Raidetangon materiaali: Teräs