Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STERLING-KÖYSI SW127DYSL0648 Rintareppu 12 mm halkaisija L 48 tuumaa | AD3QHF 40L910

STERLING ROPE SW127DYSL0648 verkkohihna, 12 mm, halkaisija L 48 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD3QHF Malli: SW127DYSL0648Ristiviite: 40L910

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€63.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVerkkokangas
Värisininen
Pituus48 "
Sling-luokitusTyyppi 5
Leveys12mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.063
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi5607500000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusHinta
STERLING-KÖYSI SW127DYSL0424 Rintareppu, halkaisija 12 mm, L 24 tuumaa | AD3QHE 40L909 SW127DYSL0424Musta24 "€40.81
STERLING-KÖYSI SW174NYSL0848 Web-rintareppu 11/16 tuuman halkaisija L 48 tuumaa | AD3QHH 40L912 SW174NYSL0848punainen48 "€33.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STERLING ROPE SW127DYSL0648 verkkohihna, 12 mm, halkaisija L 48 tuumaa
€63.62 / yksikkö