STERLING ROPE

Suodattaa

Turvallisuus

Materiaalinkäsittely

Pneumatiikka

Moottorit

LVI ja jäähdytys

Turvallisuus Suodattaa

PutoamissuojausKatso kaikki

  • carabiners

    D-muotoiset Hawk-sulkurenkaat, jotka on valmistettu korkealaatuisesta alumiinista lujuuden lisäämiseksi; käytetään kuormien ja esineiden kiinnittämiseen tai ripustamiseen. Ominaisuudet: avaimenlukon nenärakenne, joka estää karabiinien tarttumisen hammaspyörään / köyteen ja enintään 45 kN vetolujuuden

  • Putoamisen pelastuslaitteet

    Hihnapyöräjärjestelmät, joissa on AZTEK (Arizona Technician Edge Kit) -mekanismi, joka tarjoaa monikäyttöisen ja kompaktin taktisen pelastusjärjestelmän, joka sisältää räikkälaitteet, matkanrajoittimet, reunakiinnikkeet ympäri kääntyvillä lohkoilla ja 50 jalan johdolla. Saatavilla myös evakuointisarjoja ja minipyöräjärjestelmiä

  • Erikoisankkurit

    NFPA-sertifioidut pelastuspuolustajat, joita käytetään korkean kulman pelastustöissä työskentele tehokkaasti halkaisijaltaan suurten köysien kanssa ja auttaa haihtumaan lämmöön Kaksi sarvea lisää kitkaa samalla kun kuormitetaan tai lasketaan kuormia, ja niitä voidaan käyttää myös laitteiden jarruttamiseen ja sitomiseen

Palontorjuntavaatteet ja tarvikkeetKatso kaikki

Tietoja STERLING ROPE:sta

Sterling Rope on ollut tunnettujen korkealaatuisimpien staattisten ja dynaamisten köysien ja köysien valmistaja vuodesta 1992 lähtien. carabiners, ommellut ja irtohihnat, vesipelastuspakkaukset, taktiset ja pelastusköydet ja ankkureita. Yhtiön CE- ja NFPA-luokitellut karabiinit on valmistettu lujasta teräksestä tai alumiiniseoksesta monissa eri väreissä ja muodoissa. Niitä on saatavana ruuvi- ja automaattilukitusmalleina ja ne soveltuvat kestävään käyttöön, kuten vaellukseen ja seikkailuurheiluun. Sterling -kiipeily- ja pelastusköydet on valmistettu korkean lujuuden omaavasta polyesteristä (HTP) tai nailonista, mikä tarjoaa erinomaisen solmukyvyn, kestävyyden ja venymän. Näitä Sterling HTP -köysiä voidaan käyttää raskaissa kuljetustöissä torniteollisuudessa, teknisissä pelastustoimissa ja seikkailutoiminnoissa, kuten rappaamisessa ja kiipeilyssä. Raptor Supplies on luotettava Sterling Rope -sulkurenkaiden myyjä, verkkoliinat, silmäpyörät, pudotuspelastusjärjestelmät, köydet ja tarvikkeet, kuten köysipussit.

Yksinomaiset tuotemerkit