Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

E JAMES & CO 2860-1 / 16A kumisilikoni 1/16 tuumaa paksu 12 x 12 tuumaa | AB2MVN 1MWN7

E JAMES & CO 2860-1/16A kumi silikoni 1/16 tuumaa paksu 12 x 12 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB2MVN Malli: 2860-1/16ARistiviite: 1MWN7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKumilevy
Taustatyyppitavallinen
Väripunainen
durometer60A
pidentäminen200%
Suorittaa loppuunTasoita
Pituus12 "
MateriaaliSilikonikumi
Maks. Lämpötila400 F
Min. Lämpötila Luokitus-60 astetta F.
Vetolujuus500 psi
Paksuus1 / 16 "
TyyppiKaupallinen luokka
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi3920992000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaustatyyppiPituusPaksuusHinta
E JAMES & CO 2860-1 / 32A kumisilikoni 1/32 tuumaa paksu 12 x 12 tuumaa | AB2MVM 1MWN6 2860-1 / 32Atavallinen12 "1 / 32 "€13.90
E JAMES & CO 2860-3/32A Kumisilikoni 3/32 tuuman paksu 12 x 12 tuumaa | AB2MVP 1MWN8 2860-3 / 32Atavallinen12 "3 / 32 "€33.64
E JAMES & CO 2860-1/8A Kumisilikoni 1/8 tuumaa Paksu 12 x 12 tuumaa | AB2MVQ 1MWN9 2860-1 / 8Atavallinen12 "1 / 8 "€40.85
E JAMES & CO 2860-3/16A Kumisilikoni 3/16 tuumaa Paksu 12 x 12 tuumaa | AB2MVR 1MWP1 2860-3 / 16Atavallinen12 "3 / 16 "€71.75
E JAMES & CO 2860-1 / 4A kuminen silikoni 1/4 tuumaa paksu 12 x 12 tuumaa | AB2MVT 1MWP2 2860-1 / 4Atavallinen12 "1 / 4 "€82.48
E JAMES & CO 2860-3 / 8A 3/8 tuuman paksu 12 x 12 tuuman silikonikumi | AB2MVU 1MWP3 2860-3 / 8Atavallinen12 "3 / 8 "€125.27
E JAMES & CO 2860-1 / 2A Kumisilikoni 1/2 tuumaa paksu 12 x 12 tuumaa | AB2MVV 1MWP4 2860-1 / 2Atavallinen12 "1 / 2 "€183.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

E JAMES & CO 2860-1/16A kumi silikoni 1/16 tuumaa paksu 12 x 12 tuumaa
€23.57 / yksikkö