STERLING ROPE SS125090092 Staattinen köysi 1/2 tuuman halkaisija 300 jalkaa pituus | AD3QGD 40L883

STERLING ROPE SS125090092 Staattinen köysi 1/2 tuuman halkaisija 300 jalkaa

Varastossa
Tuote: AD3QGD Malli: SS125090092Ristiviite: 40L883

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€806.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutoamissuojus
VäriKeltainen
pidentäminen5.9%
Pituus300ft.
PakkaustyyppiKela
Köyden rakentaminenKernmantle
Köysi Dia.1 / 2 "
KöysimateriaaliNylon
AlaluokkaPutoamissuoja- / pelastusköydet
Vetolujuus9284 lb
Työkuorman raja924 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.62
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi5607500000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyökuorman rajaVäripidentäminenPituusPakkaustyyppiKöysi Dia.KöysimateriaaliVetolujuusHinta
STERLING ROPE P160000046 Staattiset köysitangot 5/8 tuuman halkaisija 150 jalkaa | AD3QFJ 40L865 P1600000461195 lbValkoinen5.2%150ft.Suojapussi5 / 8 "Polyesteri12,993 lb€411.63
STERLING ROPE P160000061 Staattinen köysi Pes 5/8 tuuman halkaisija 200 jalkaa pituus | AD3QFK 40L866 P1600000611195 lbValkoinen5.2%200ft.Kela5 / 8 "Polyesteri12,993 lb€603.07
STERLING ROPE P160000092 Staattiset köysitangot 5/8 tuuman halkaisija 300 jalkaa | AD3QFL 40L867 P1600000921195 lbValkoinen5.2%300ft.Kela5 / 8 "Polyesteri12,993 lb€909.59
STERLING ROPE P160000183 Staattiset köysitangot 5/8 tuuman halkaisija 600 jalkaa | AD3QFM 40L868 P1600001831195 lbValkoinen5.2%600ft.Kela5 / 8 "Polyesteri12,993 lb€1,770.64
STERLING ROPE P130060046 Staattiset köysitangot 1/2 tuuman halkaisija 150 jalkaa | AD3QFN 40L869 P130060046908 lbsininen2.4%150ft.Suojapussi1 / 2 "Polyesteri9081 lb€391.68
STERLING ROPE P130060061 Staattinen köysi Pes 1/2 tuumaa Halkaisija 200 jalkaa Pituus | AD3QFP 40L870 P130060061908 lbsininen2.4%200ft.Kela1 / 2 "Polyesteri9081 lb€507.90
STERLING ROPE P130060092 Staattiset köysitangot 1/2 tuuman halkaisija 300 jalkaa | AD3QFQ 40L871 P130060092908 lbsininen2.4%300ft.Kela1 / 2 "Polyesteri9081 lb€816.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STERLING ROPE SS125090092 Staattinen köysi 1/2 tuuman halkaisija 300 jalkaa
€806.93 / yksikkö