Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APM HEXSEAL 1113/70 Keinukytkin F / M-sarja | AB3MHQ 1UDL7

APM HEXSEAL 1113/70 Rocker Switch Boot F/M -sarja

Varastossa
Tuote: AB3MHQ Malli: 1113/70Ristiviite: 1UDL7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€0.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeinukytkin
VäriLäpinäkyvä
Korkeus19 / 64 "
Sisällä Dia.1.218 "
Pituus1 7 / 32 "
MateriaaliKumi
Kierteen koko19 / 64 "
Leveys5 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)3.05
Laivan leveys (cm)1.78
HS-koodi4016996050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusSisällä Dia.PituusKierteen kokoLeveysHinta
APM HEXSEAL 1113/71 Keinukytkin Boot F / M -sarja | AB3MHR 1UDL8 1113/7113 / 32 "1.327 "1 21 / 64 "13 / 32 "45 / 64 "€0.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APM HEXSEAL 1113/70 Rocker Switch Boot F/M -sarja
€0.41 / yksikkö