STERLING ROPE P130060046 Staattiset köysitangot 1/2 tuuman halkaisija 150 jalkaa | AD3QFN 40L869

STERLING ROPE P130060046 Staattinen köysi Pes 1/2 tuuman halkaisija 150 jalkaa pituus

Varastossa
Tuote: AD3QFN Malli: P130060046Ristiviite: 40L869

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€391.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutoamissuojus
Värisininen
pidentäminen2.4%
Pituus150ft.
PakkaustyyppiSuojapussi
Köyden rakentaminenKernmantle
Köysi Dia.1 / 2 "
KöysimateriaaliPolyesteri
AlaluokkaPutoamissuoja- / pelastusköydet
Vetolujuus9081 lb
Työkuorman raja908 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.9
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)55.88
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi5607500000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyökuorman rajaVäripidentäminenPituusPakkaustyyppiKöysi Dia.KöysimateriaaliVetolujuusHinta
STERLING ROPE P160000046 Staattiset köysitangot 5/8 tuuman halkaisija 150 jalkaa | AD3QFJ 40L865 P1600000461195 lbValkoinen5.2%150ft.Suojapussi5 / 8 "Polyesteri12,993 lb€411.63
STERLING ROPE P160000061 Staattinen köysi Pes 5/8 tuuman halkaisija 200 jalkaa pituus | AD3QFK 40L866 P1600000611195 lbValkoinen5.2%200ft.Kela5 / 8 "Polyesteri12,993 lb€603.07
STERLING ROPE P160000092 Staattiset köysitangot 5/8 tuuman halkaisija 300 jalkaa | AD3QFL 40L867 P1600000921195 lbValkoinen5.2%300ft.Kela5 / 8 "Polyesteri12,993 lb€909.59
STERLING ROPE P160000183 Staattiset köysitangot 5/8 tuuman halkaisija 600 jalkaa | AD3QFM 40L868 P1600001831195 lbValkoinen5.2%600ft.Kela5 / 8 "Polyesteri12,993 lb€1,770.64
STERLING ROPE P130060061 Staattinen köysi Pes 1/2 tuumaa Halkaisija 200 jalkaa Pituus | AD3QFP 40L870 P130060061908 lbsininen2.4%200ft.Kela1 / 2 "Polyesteri9081 lb€507.90
STERLING ROPE P130060092 Staattiset köysitangot 1/2 tuuman halkaisija 300 jalkaa | AD3QFQ 40L871 P130060092908 lbsininen2.4%300ft.Kela1 / 2 "Polyesteri9081 lb€816.89
STERLING ROPE P130060183 Staattiset köysitangot 1/2 tuuman halkaisija 600 jalkaa | AD3QFR 40L872 P130060183908 lbsininen2.4%600ft.Kela1 / 2 "Polyesteri9081 lb€1,541.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STERLING ROPE P130060046 Staattinen köysi Pes 1/2 tuuman halkaisija 150 jalkaa pituus
€391.68 / yksikkö