JET TOOLS 414550B Hihna / lautashiomakone 10 tuuman levy 6 x 48 hihna | AD2YTC 3WRP6

JET TOOLS 414550B Hihna / levy Hiomakone 10 tuuman levy 6 x 48 hihna

Varastossa
Tuote: AD2YTC Malli: 414550BRistiviite: 3WRP6

Hanki se saattaa 1, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,320.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHihna / kiekon hiomakone
Vahvistimet AC15.0/7.5
Hihnan SFPM1650
Vyön koko6 x 48 tuumaa
Hihnan pöydän kallistuskulma (aste)0-90 astetta
Levy Dia.10 "
Levyn nopeus (RPM)2100
Levypöydän koko (tuumaa)7-1 / 2 x 13
Levypöydän kallistuskulma (aste)20
Levypöydän kallistuskulma (aste)45
Pölynkeräysportin koko (tuumaa)3
HP1
Hz60
Kokonaissyvyys26 "
Kokonaiskorkeus61 "
kokonaisleveys23 "
Vaihe1
Tason koko (tuumaa)6 1/4x14 3/4
Pöydän materiaaliValurauta
Pöydän työpinta6 x 10-1 / 2 tuumaa
Jännite115

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 97.52
Laivan korkeus (cm)63.5
Laivan pituus (cm)92.71
Laivan leveys (cm)92.71
HS-koodi8465930090
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVahvistimet ACLevy Dia.HPKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
JET TOOLS 414551 Hihna / lautashiomakone 12 tuuman levy 6 x 48 vyö | AD2YTF 3WRR2 41455120/1012 "1.529 "58 "19 "€2,990.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JET TOOLS 414550B Hihna / levy Hiomakone 10 tuuman levy 6 x 48 hihna
€1,320.86 / yksikkö