Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STENS 610182 Polttoainesuodatin 1 5/8 tuumaa | AA3WBU 11W996

STENS 610182 Polttoainesuodatin 1 5/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA3WBU Malli: 610182Ristiviite: 11W996

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPolttoaineensuodatin
HalkaisijaOD 11/16 "
Pituus1.625 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8421230000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaHinta
STENS 610186 Polttoainesuodatin 1 5/8 tuumaa | AA3WBV 11W997 610186OD 3/4 "-
Tarjouspyyntö
STENS 610381 Polttoainesuodatin 1 5/8 tuumaa | AA3WBX 11W999 610381OD 9/16 "€8.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STENS 610182 Polttoainesuodatin 1 5/8 tuumaa
€8.79 / yksikkö