STENS 610186 Polttoainesuodatin 1 5/8 tuumaa | AA3WBV 11W997

STENS 610186 Polttoainesuodatin 1 5/8 tuumaa

Tuote: AA3WBV Malli: 610186Ristiviite: 11W997

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPolttoaineensuodatin
HalkaisijaOD 3/4 "
Pituus1.625 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8421230000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaHinta
STENS 610182 Polttoainesuodatin 1 5/8 tuumaa | AA3WBU 11W996 610182OD 11/16 "€8.79
STENS 610381 Polttoainesuodatin 1 5/8 tuumaa | AA3WBX 11W999 610381OD 9/16 "€8.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STENS 610186 Polttoainesuodatin 1 5/8 tuumaa