STENS 430409 lukituskytkin | AA3WAF 11W960

STENS 430409 Lukituskytkin

Tuote: AA3WAF Malli: 430409Ristiviite: 11W960

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukituskytkin
TyyppiAsennot: 2; Liittimet: 2

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi8536507000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
STENS 430405 -lukituskytkin | AA3WAE 11W959 430405Asennot: 2; Liittimet: 2€13.99
STENS 430686-lukituskytkin | AA3WAV 11W973 430686Asennot: 2; Liittimet: 4€20.65
STENS 430702-lukituskytkin | AA3WAY 11W976 430702Asennot: 2; Liittimet: 4€23.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STENS 430409 Lukituskytkin