Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STENS 430702-lukituskytkin | AA3WAY 11W976

STENS 430702 Lukituskytkin

Varastossa
Tuote: AA3WAY Malli: 430702Ristiviite: 11W976

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukituskytkin
TyyppiAsennot: 2; Liittimet: 4

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi8536507000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
STENS 430405 -lukituskytkin | AA3WAE 11W959 430405Asennot: 2; Liittimet: 2€13.99
STENS 430409 lukituskytkin | AA3WAF 11W960 430409Asennot: 2; Liittimet: 2-
Tarjouspyyntö
STENS 430686-lukituskytkin | AA3WAV 11W973 430686Asennot: 2; Liittimet: 4€20.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STENS 430702 Lukituskytkin
€23.32 / yksikkö