Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STENS 385284 Trimmeripää | AA3RCW 11T654

STENS 385284 Trimmerin pää

Varastossa
Tuote: AA3RCW Malli: 385284Ristiviite: 11T654

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€77.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTrimmeripää
TyyppiNopeussyöttö 375

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.39
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8467990130
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
STENS 385256 Trimmeripää | AA3RCU 11T652 385256-€46.92
STENS 385288 Trimmeripää | AA3RCX 11T655 385288Nopeussyöttö 450€97.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STENS 385284 Trimmerin pää
€77.49 / yksikkö