Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STENS 385256 Trimmeripää | AA3RCU 11T652

STENS 385256 Trimmerin pää

Varastossa
Tuote: AA3RCU Malli: 385256Ristiviite: 11T652

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€46.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTrimmeripää

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi8467990130
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
STENS 385284 Trimmeripää | AA3RCW 11T654 385284Nopeussyöttö 375€77.49
STENS 385288 Trimmeripää | AA3RCX 11T655 385288Nopeussyöttö 450€97.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STENS 385256 Trimmerin pää
€46.92 / yksikkö