Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STENS 385288 Trimmeripää | AA3RCX 11T655

STENS 385288 Trimmerin pää

Varastossa
Tuote: AA3RCX Malli: 385288Ristiviite: 11T655

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€97.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTrimmeripää
TyyppiNopeussyöttö 450

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5175
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)25.65
Laivan leveys (cm)16.76
HS-koodi8467990130
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
STENS 385256 Trimmeripää | AA3RCU 11T652 385256-€46.92
STENS 385284 Trimmeripää | AA3RCW 11T654 385284Nopeussyöttö 375€77.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STENS 385288 Trimmerin pää
€97.53 / yksikkö