Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STENS 375022 Edger Blade 10 tuumaa | AA3RBN 11T594

STENS 375022 särmäysterä 10 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA3RBN Malli: 375022Ristiviite: 11T594

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräReunaterä
Pituus10 "
KokoW 2 "Paksuus .125 keskireikä 1/2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)0.32
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)0.32
HS-koodi8208406000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
STENS 375162 reunaterä 10 tuumaa | AA3RBR 11T597 375162W 2 "Paksuus .155 keskireikä 1/2"-
Tarjouspyyntö
STENS 375352 Edger -terä 10 tuumaa | AA3RBW 11T608 375352W 2 "Paksuus .105 keskireikä 1/2"€7.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STENS 375022 särmäysterä 10 tuumaa
€9.00 / yksikkö