Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STENS 120014 Polttoainesuodatin 75 mikronia | AA4MRY 12U826

STENS 120014 Polttoainesuodatin 75 mikronia

Varastossa
Tuote: AA4MRY Malli: 120014Ristiviite: 12U826

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPolttoaineensuodatin
Halkaisija1.25 "
KokoMikroni: 75
Tyyppi75 mikronia

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8421230000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaMateriaaliHinta
STENS 610089 Polttoainesuodatin 1 1/4 tuumaa | AA3WBT 11W995 610089OD 1/2 "-€4.53
STENS 610220 Polttoainesuodatin | AA3WBW 11W998 610220-Huokoinen muovi-
Tarjouspyyntö
STENS 610393 Polttoainesuodatin | AA3WBY 11X001 610393-Huopasuodatin€5.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STENS 120014 Polttoainesuodatin 75 mikronia
€5.55 / yksikkö